- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車用オイル・ケミカル
- 補修剤
- フロントガラス飛び石 補修剤のおすすめ人気ランキング
フロントガラス飛び石 補修剤のおすすめ人気ランキング
2026/05/04更新104件の「フロントガラス飛び石 補修剤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「飛び石 ガラス 補修」、「飛び石用」、「ガラス リペア 剤」などの商品も取り扱っております。
フロントガラスに飛び石でできてしまった小さいキズ、ヒビ割れなど簡単に修理できるセットです。
真空エアー抜き方式で綺麗な仕上がり。補修1回用です。補修液は0.8mL入りです。
用途合わせガラス用セット内容両面テープ付き穴あきシール、プラスチック製台座、集光用フィルム、圧縮用シリンジ、押しピン、補修液(0.8mL)入りボトル 各1個危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.8mL関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)取扱説明書(0.6MB)危険物の性状非水溶性
1セット
¥1,898税込¥2,088
当日出荷
技術不要!誰にでも簡単に作業できます。
飛び石などによるキズを目立たなく補修可能。
ほとんどのキズ、ヒビも補修OK!
作業は簡単!
わずか20~40分で完了!
セット内容溶剤、注射器具、画鋲、刃、透明シート、取扱説明書危険物の類別非危険物
1個(1.5mL)
¥2,998税込¥3,298
当日出荷
視界が良好になり、キズが拡がるのを防ぎます。
レジンが、ガラスに近い屈折率なので、修理箇所の跡がほとんど残りません。
作業時間、たったの40分。より簡単で手軽にウィンドリペアができます。
用途フロントガラス傷修理セット内容注射器、1ショットレジン、台座、スクレーパー、透明シール (各1個)危険物の類別非危険物
1セット
¥2,598税込¥2,858
当日出荷
可視光硬化型レジン&加圧減圧注入器の採用により、きれいにガラスキズの補修をします。カミソリ・ピンなど補修用器具フルセット入り。容量:可視光硬化型レジン×1g。製品内容:ガラス補修液・注入器・ノズル・ピン・カミソリ・透明保護フィルム×各1個
用途ガラスのキズ補修セット成分可視光硬化型レジン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
1セット
¥3,298税込¥3,628
当日出荷
車のフロントガラスに出来てしまった飛び石キズの補修キットです。
こだわりのインジェクター、使いやすい吸盤式台座で初心者でも比較的容易に作業が行えます。
セット内容インジェクター1個、ピン1個、UVレジン2mL、ピストン1個、クリア板1枚、吸盤2個、UVレジン袋(太陽光・UV遮断)、カミソリ1個、クリアフィルム5枚危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量2mL危険物の性状非水溶性
1セット
¥5,598税込¥6,158
当日出荷
飛び石によるボンネットやバンパーの欠けキズ(チッピング)のタッチアップ補修に最適な補修セットです。耐水サンドペーパーを使った研磨作業が簡単、スピーディーに実施できます。
のり跡が残りにくい弱粘タイプのハードフィルム型マスキングシールを採用。
セット内容マスキングシール×3枚、シリコンオフシート×3枚、耐水サンドペーパー(800番)×3枚、研磨パッド×1個危険物の類別非危険物
1セット
¥1,098税込¥1,208
当日出荷
高い耐水性なので食器洗浄機にも使用できます。
ガラス同士、ガラスと金属を強力に接着します。
ガラス装飾品の修理、ガラス細工に最適です。
用途ガラス装飾品の修理。ガラスアクセサリーの製作、ガラス製小物の補修。色透明質量(g)18固着時間(秒)15~60(23℃)主成分シアノアクリレート系仕様液状トラスコ品番416-6035主な用途ガラス危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.003L特性耐水性危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外被着材の素材金属主なワークパーツ
1本(3g)
¥499税込¥549
当日出荷
UFIXITだけの4点ポジショニングツールを採用。初めての方でも作業がしやすくきれいに仕上がります。
浸透性に優れた特殊レジンがキズに浸透・硬化することで、キズに広がりを防ぎ、目立たなくします。
紫外線&付属フィルムで硬化させる特殊レジンを採用しているため、焦らず自分のペースで作業ができます。
内容量は補修作業約5回分です。
成分UV硬化レジン、添加剤トラスコ品番776-5363質量(g)1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×112×25危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.07L危険物の性状非水溶性
1セット
¥3,898税込¥4,288
当日出荷
ガラス・鏡の水あか・傷消しに最適です。
従来の研磨剤では落ちなかった小さなキズや、がんこな水あかを落とす事が出来ます。
研磨跡が残りにくく、高い透明性を得る事が出来ます。
ペースト状の高純度の酸化セリウムで使いやすくなっております。
適合材ガラス・鏡成分酸化セリウム、増粘剤、防腐剤、水RoHS指令(10物質対応)対応
小さく硬い研磨粒子と大きく柔らかい研磨粒子の「Wインパクト粒子」でしつこい油汚れや強固なガラスコーティング被膜を強力にかき取ります。
使いやすい専用スポンジ付き。
トラスコ品番789-8932危険物の類別非危険物
1本(100mL)
¥739税込¥813
当日出荷
高品質、低価格、豊富な品揃え。
品質は米国規格ANSZ26.1の規定による「AS1」。
ASマーク(米国規格)、JISマーク(日本規格)、Eマーク(欧州規格)を取得している車検適合品です。
UVカット/IRカット加工が施されております。
タイプ乗用車ガラス色緑
ダイヤモンドに匹敵する硬度と切れ味
ガラスキズもウロコも素早く落とせるハイスピード研磨剤
用途自動車ガラス用危険物の類別非危険物
高品質、低価格、豊富な品揃え。
品質は米国規格ANSZ26.1の規定による「AS1」。
ASマーク(米国規格)、JISマーク(日本規格)、Eマーク(欧州規格)を取得している車検適合品です。
UVカット/IRカット加工が施されております。
適合トヨタ
高品質、低価格、豊富な品揃え。
品質は米国規格ANSZ26.1の規定による「AS1」。
ASマーク(米国規格)、JISマーク(日本規格)、Eマーク(欧州規格)を取得している車検適合品です。
UVカット/IRカット加工が施されております。
タイプ乗用車
粉末状の高純度酸化セリウムを使用しているため、細かいガラスのキズやウロコ、がんこな水あかなどを簡単に除去できます。
研磨跡が残りにくいため、高い透明性を実現できます。
粉末ですので、別容器に移し水を加えてご希望の濃度に調整してご使用ください。(50対50の割合でより効果的にご使用できます)
用途ガラスの細かいキズやウロコの除去に。ケース寸法(mm)106×60×29成分酸化セリウム適合材ガラス・鏡・大理石など
1ケース(100g)
¥1,098税込¥1,208
当日出荷
ガラセリウムの成分である酸化セリウムがガラス表面と科学反応を起こし表面のデコボコを除去。ガラスの水垢やキズが取れる。
用途傷、キズ、水垢、水アカ、水あかに。成分酸化セリウム質量(kg)0.12容量(g)100本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×54×54繰り返し・詰め替え対応
1缶
¥2,098税込¥2,308
当日出荷
合成樹脂のパウダーと専用リキッドを混合し重合硬化させる補修剤です。
室温で短時間のうちに硬化します。(5分25℃)
用途プラスチック用品のツメの欠けや折れを補修再生ネジ山の再生
塩ビパイプ修理
ガラスクロスで補強補修自動車周り、ヘッドライトなどの破損修復にセット内容プラリペアパウダー:6g/プラリペア専用リキッド:10mL/専用ニードル/スポイト/ニードル容器/型取くん(1本)/取り扱い説明書成分粉-アクリル樹脂。液-メチルメタクリレート対応材質ポリスチレン・塩化ビニール樹脂・メタクリル樹脂・ABS樹脂・AS樹脂・ポリカーボネイト・不飽和ポリエステル樹脂・ポリウレタン・ASA樹脂・AES樹脂硬度ヌープ硬さ:11曲げ弾性率(kg/cm2)2.2×10耐熱温度(℃)湿熱100(1気圧)曲げ強度(kg/cm2)6.2×10吸水量(mg/cm2)0.67危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.016LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
どんな素材も強力に接着することができる業務用万能接着剤です。
硬化後も非常に高い透明度を保持しますので透明な物同士の接着に最適です。
接着後は適度な弾性と防水性があるので接着したあとも衝撃に強く水回りなどにもお使いいただけます。
変性シリコン樹脂製接着剤としては驚異的な透明度ですので、ガラスや、透明な素材への接着に適しています。また、硬化後も透明度は維持されますのでちょっとはみ出ても目立つことがありません。
オープンタイム不要で強力な接着力を実現しました。つまり、従来の接着剤のように、塗ったあと少し乾かせてから貼り合わせるといった手間が省けます。
初期状態で適度な粘度を持っていますので壁などの垂直な面に対してもたれる心配がありません。
臭わない。人と環境に優しい無溶剤タイプです。
特性防水性タイプ一液湿気硬化型変成シリコーン樹脂系弾性接着剤主な用途金属:ステンレス、アルミ、銅、鉄など。。プラスチック:ナイロン、スチロール、アクリル、ポリカーボネート、塩化ビニル、ABS、FRPなど。。ゴム:天然ゴム、合成ゴム。。無機質:コンクリート、モルタル、天然石、タイル、ガラス、陶磁器など。。天然素材:木材、合板、皮革、布、厚紙など危険物の類別非危険物不適合ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素樹脂、ポリアセタールなど適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材金属、シリコーン主なワークパーツ
1本(10g)
¥439税込¥483
当日出荷
細かいガラスのキズやウロコ、がんこな水あかなどを簡単に除去できます。
ペースト状なので濃度調整不要で、少量の水をスポンジに含ませご使用ください。
用途ガラスの細かいキズやウロコの除去に。適合材ガラス・鏡成分酸化セリウム、水、界面活性剤、増粘剤、その他化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本(100g)
¥1,098税込¥1,208
当日出荷
PERMATEXガラス補修剤 ウィンドシールドリペアキット
ウインドシールドリペアキットは、小石などで損傷した自動車フロントガラス用の太陽光で自然硬化する補修剤です。
ブルズアイやスターブレイク、欠けをすぐに修理することができます。
クラック状(ひび割れ)の損傷には使用できません。
用途ガラス補修剤使用方法1.損傷箇所のガラス片を取り除き、クリーナーなどで油分を取り除きます。2.両面テープ冶具の保護シールを剥がしてください。両面テープ冶具を破損部中央に貼ってください。・直径10mm切込み部中央に破損部がくるように貼ってください。緑色部分が表です。3.圧着後、表側(緑色)保護シールを剥がしてください。4.緑色保護シールを剥がした所に付属のディスク(グレー)を貼りつけてください。・ディスクのノズル部が上を向くように取り付けてください。5.ディスク中央部の穴にレジンを注入してください。・注入量は、ディスクノズル部より出ない程度。6.ディスク中央部にシリンジを取り付けてください。・必ず、奥まで差し込んでください。7.ディスクにシリンジを取り付け後、プランジャーを上部切り口リンクに掛けた状態で10分間保持してください。8.10分保持後、7の状態でシリンジを取り外します。取り外し後、再度シリンジを取り付けプランジャーを一段下げ20分間保持してください。9.ディスクと両面テープ冶具を取り外し。テープ糊とレジンを取り除いてください。10.補修部にレジンを塗布し付属の黄色シートを当ててください。11.黄色いシートを当てた後、ヘラ等で空気を取り除き15分間放置してください。12.黄色いシートを取り外し、カッターでレジンを取り除いてください。その際、ガラスに傷を付けない様に細心の注意を払ってください。液色透明付属品レジン0.75mL、シリンジ、両面テープ冶具、ディスク、フィルム危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
1個(5mL)
¥3,598税込¥3,958
9日以内出荷